• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill VX inserto di fresatura, fresatura frontale, tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Codice art.: V06.PL50.020.28 Y X500
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo V06.PL50.020.28 Y X500
EAN / GTIN 4069769301021
Codice del produttore AGFHX500
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill VX inserto per fresatura
Fresatura di facce e superfici
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Parametri tecnici:

  • R = 0,2 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 28,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm