• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

simmill VX frézovací destička, čelní a rovinné frézování, tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Artiklové číslo: V06.PL50.020.28 Y X500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo V06.PL50.020.28 Y X500
EAN / GTIN 4069769301021
Číslo výrobce AGFHX500
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Popis

Popis:

SIMTEK simmill VX frézovací destička
Čelní a rovinné frézování
tmax=5 mm, R=0,2 mm, Dmin=28 mm

Technické parametry:

  • R = 0,2 mm
  • S = 6,2 mm
  • ØDmin (min. otvor) = 28,0 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • ZEFF/ZEFP = 6
  • ØDS = 27,7 mm