• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill UX inserto di fresatura, fresatura di filettature UN, profilo completo, passo/pollice=14

Codice art.: U18.UN14.02 M X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo U18.UN14.02 M X800
EAN / GTIN 4069769294361
Codice del produttore AS00X800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura di filetti UN, profilo completo
passo/pollice=14

Parametri tecnici:

  • H1 = 0,981 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 0,23 mm
  • S = 5,0 mm
  • b = 5,85 mm
  • Ingranaggio/pollice = 14
  • ØDS = 17,7 mm