inserto di fresatura simmill UX, fresatura di smussi, entrambi i lati, angolo=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Codice art.: U18.4545.58 F X800
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo U18.4545.58 F X800
EAN / GTIN 4069769293616
Codice del produttore ACKWX800
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Smussi di fresatura, entrambi i lati
Angolo=45°, tmax=1,4 mm, Dmin=18 mm

Parametri tecnici:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • ØDmin (foro minimo) = 18,0 mm
  • κ = 45°
  • R = 0,0 mm