plaquita de fresado simmill UX, fresado de chaflanes, ambas caras, ángulo=45°, tmáx=1,4 mm, Dmín=18 mm

N.º do artigo: U18.4545.58 F X800
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo U18.4545.58 F X800
EAN/GTIN 4069769293616
Número do fabricante ACKWX800
Fabricante/responsável SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrição

Descrição:

Plaquita de fresa SIMTEK simmill UX
Chaflanes de fresado, ambos lados
Ángulo=45°, tmáx=1,4 mm, Dmín=18 mm

Parámetros técnicos:

  • ØDS = 17,7 mm
  • ZEFP = 3
  • w = 2,5 mm
  • S = 3,0 mm
  • tmáx = 1,4 mm
  • ØDmin (agujero mín.) = 18,0 mm
  • κ = 45°
  • R = 0,0 mm