• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill UX Inserto per fresatura, fresatura di scanalature generiche, forma di scanalatura diritta, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Codice art.: U06.0150.010.20 G X800
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo U06.0150.010.20 G X800
EAN / GTIN 4069769287776
Codice del produttore AGE9X800
Numero-L L23830 1112
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill UX inserto per fresatura
Fresatura generale della scanalatura, forma della scanalatura diritta
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Parametri tecnici:

  • ØDmin (foro minimo) = 20,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • w = 1,5 mm (tolleranza +0,02)
  • ZEFP = 6