• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

simmill UX Plaquette de fraisage, fraisage général de rainures, forme de rainure droite, w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Réf.: U06.0150.010.20 G X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article U06.0150.010.20 G X800
EAN / GTIN 4069769287776
Réf. fabricant AGE9X800
Article hors catalogue L23830 1112
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill UX
Rainurage général, forme de rainure droite
w=1,5 mm, R=0,1 mm, Dmin=20 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • ØDmin (perçage min.) = 20,0 mm
  • S = 5,8 mm
  • ØDS = 19,7 mm
  • tmax = 5,0 mm
  • R = 0,1 mm
  • w = 1,5 mm (tolérance +0,02)
  • ZEFP = 6