• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino idraulico UNI - HSK-100A D16 A100

Codice art.: TQP00225
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQP00225
EAN / GTIN 5715477001591
Codice del produttore TQP00225
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Mandrino idraulico UNI - HSK-100A D16 A100

Proprietà:

Lunghezza a (LPR): 100,0
Per diametro stelo (DCON): 16,00
Diametro esterno più piccolo (BD_1): 34,0
Diametro esterno centrale (BD_2): 38,0
Diametro esterno più grande (BD_4): 50,0
Sporgenza: 71,0
Tipo: HSK-100A