• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa a candela SC - 4QFRM120-250-12-R20-VE

Codice art.: TQC10123
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo TQC10123
EAN / GTIN 4960664986859
Codice del produttore TQC10123
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Fresa a candela SC - 4QFRM120-250-12-R20-VE

Proprietà:

Numero di scanalature: 4
Diametro stelo (DCON): 12,0
Raggio angolo / raggio (RIENTRO): 2,00
Lunghezza di taglio (APMX): 25,00
Lunghezza totale (OAL): 75,0
Rivestimento: Coated
Tipo di stelo: Cylindrical
Tipo di strumento: End Mills
Diametro (DC): ø12,0
Materiale dello strumento: Solid carbide
Passo differenziale: Yes