Inserto per tornitura in carburo - TNMG160412SG PR015S

Codice art.: TLJ58650
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
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
Codice articolo TLJ58650
EAN / GTIN 4960664851645
Codice del produttore TLJ58650
Numero-L L22180 2100
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TNMG160412SG PR015S

Proprietà:

AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 0 Degree
RE (GTC - raggio angolo): 1.2 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 2
S (GTC - spessore inserto): 4.76 mm
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 9.525 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 12
L (GTC - lunghezza tagliente): 16.498 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 1604
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): M
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): MEGACOAT HARD
MANO (GTC - Inserisci mano): N
Grado: PR015S
Demolitore di trucioli: SG
Descrizione: TNMG