Inserto per tornitura in carburo - TBGT060104R PR930

Codice art.: TKT02531
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TKT02531
EAN / GTIN 4960664168620
Codice del produttore TKT02531
Numero-L L22320 1083
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TBGT060104R PR930

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.4 mm
S (GTC - spessore inserto): 1.59 mm
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 2.5 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 3
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 3.97 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 4
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 5 Degree
L (GTC - lunghezza tagliente): 6.876 mm
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 601
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
Grado: PR930
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): PVD Coated Carbide
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Descrizione: TBGT