• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simturn F3 supporto di serraggio, acciaio, lavorazione esterna, a gomito, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Codice art.: TF3.00.1616.D.45.10.00 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TF3.00.1616.D.45.10.00 L
EAN / GTIN 4069769252163
Codice del produttore A4PN
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn F3
Acciaio, lavorazione esterna, a gomito
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • h2 = 5,0 mm
  • Cacciavite = T20R
  • κ = 45°
  • L2 = 21,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 18,3 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolleranza js14)
  • Vite = ATKJ
  • h = 16,0 mm