portapinzas simturn F3, acero, mecanizado exterior, acodado, k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Número de artículo: TF3.00.1616.D.45.10.00 L
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo TF3.00.1616.D.45.10.00 L
EAN / GTIN 4069769252163
Número del fabricante A4PN
Fabricante/responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descripción

Descripción:

Soporte de sujeción SIMTEK simturn F3
Acero, mecanizado exterior, acodado
k=45°, 16 x 16 mm, L=100 mm

Parámetros técnicos:

  • h2 = 5,0 mm
  • Destornillador = T20R
  • κ = 45°
  • L2 = 21,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • f = 18,3 mm
  • h1 = 16,0 mm (tolerancia js14)
  • Tornillo = ATKJ
  • h = 16,0 mm