• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

portamorsetti simturn E3, acciaio, lavorazione esterna, 12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Codice art.: TE3.0.500.00 L
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo TE3.0.500.00 L
EAN / GTIN 4069769236460
Codice del produttore A2ZQ
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Portamorsetti SIMTEK simturn E3
Acciaio, lavorazione esterna
12,7 x 12,7 mm, L=100 mm

Parametri tecnici:

  • b = 12,70 mm
  • Cacciavite = T20R
  • Vite = ATKN
  • L2 = 24,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • h2 = 12,70 mm
  • h1 = 12,70 mm (tolleranza js14)
  • f = 13,0 mm
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 7,40 mm