Giacca da saldatura in pelle Tan XL R

Codice art.: SW34TARXL
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Cuoio 100 %
Denominazione originale prodotto Leder-Schweißjacke
Sigillo di qualità e test Nessuna
Colore marrone
Composizione del tessuto Cuoio
Spessore del tessuto 1,3 g/m2
Processo di lavaggio Es. non lavabile
Tipo di applicazione Protezioni per saldatore
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura a strappo
Con chiusura a strappo si
Dimensione internazionale, Unisex XL
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca interna
Chiusura Chiusura a strappo
Cappuccio no
Caratteristiche Chiusura a strappo sulla manica
Genere Unisex
Normativa DIN EN ISO 11611
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo SW34TARXL
EAN / GTIN 5036108322350
Codice del produttore SW34TARXL
Numero-L L01840 217
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca per saldatura di alta qualità è realizzata in pelle di bovino e cucita con filo para-aramide. Offre una protezione avanzata al busto durante la saldatura ed è realizzata per durare negli ambienti più difficili.

Proprietà:

  • Realizzato con crosta bovina per una finitura premium
  • Protezione saldatura Classe 2
  • Tasca interna per sicurezza
  • Vita regolabile per una perfetta vestibilità
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Disegnato per gli ambienti più difficili
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Composizione del guscio: Pelle bovina crosta, spessore 1,3 mm
Lavaggio: Non lavare;