Cacciavite bit 1/2″ lungo XZN M13

Codice art.: SV.12LB
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
Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo SV.12LB
EAN / GTIN 3148516732996
Codice del produttore SV.12LB
Numero-L L60130 6653
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Punta non rimovibile
  • cromata lucida, con inserto fosfatato.

Proprietà:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22.8
  • d [viti]: M12
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 120