• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ lang XZN M13

Artikel-Nr.: SV.12LB
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
Produktart Ratsche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SV.12LB
EAN / GTIN 3148516732996
Herstellernummer SV.12LB
L-Nummer L60130 6653
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: M12
  • d [mm]: 22,8
  • d [Schrauben]: M12
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • Gewicht in Gramm: 120