• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fonometri - Classe II SU 130

Codice art.: SU 130
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per livello di rumorosità

Identificazione e classificazione

Codice articolo SU 130
EAN / GTIN 4045761139619
Codice del produttore SU 130
Numero-L L40250 2284
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Strumento professionale classe I, classe II strumento per la misurazione del livello sonoro di classe Premium
  • Misura l‘intensità del rumore sul luogo di lavoro
  • Utile per distinguere fra normale rumorosità e inquinamento acustico eccessivo, come per esempio in un capannone
  • Interfaccia dati RS-232, comprese
  • Fornito con valigetta robusta
  • Più funzioni di misurazione:Lp: Funzione di misurazione del livello sonoro standardLeq: Modalità di misurazione del livello sonoro di energia equivalente (tipo A)Ln: Visualizza lo scostamento rispetto a un limite predefinito come valore percentuale
  • Modalità di rilevamento selezionabili:A: Sensibilità analoga a quella dell‘orecchio umanoC: Sensibilità a condizioni ambientali più rumorose, quali macchine, impianti, motori ecc.F: Per un‘intensità acustica invariata
  • Funzione soglia: valore programmabile per il valore di livello massimo
  • Funzione TRACK per la registrazione continua di condizioni ambientali variabili
  • Funzione peak hold per visualizzazione del picco di carico
  • Memoria interna dei valori di misurazione per 30 misurazioni, trasferibile su PC con SAUTER ATC-01

Proprietà:

  • Precisione di misurazione: du [Max]
  • Dimensioni L×P×A 236×63×26 mm
  • Funzionamento a batteria, batterie di serie 4×1.5 V AAA
  • Peso netto ca. 0,17 kg

Download & documenti

Prodotti correlati