• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Grembiule Bar Black R

Codice art.: S845BKR
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S845BKR
EAN / GTIN 5036108029976
Codice del produttore S845BKR
Numero-L L01840 111260
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

La scelta perfetta del grembiule per quando la copertura completa non è necessaria. Questo grembiule ha una grande tasca ideale per lo stoccaggio. Il grembiule è realizzato con il nostro tessuto Kingsmill ad alte prestazioni e presenta cuciture laterali anti-intreccio.,

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
  • 1 tasca sicura

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;