Tuta Sealtex™ Classic Navy M R

Codice art.: S452NARM
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie Sealtex Classic
Denominazione originale prodotto Sealtex™ Classic Overall
Imballaggio Scatola
Direttiva / Etichettatura Marcatura CE
Tipo di applicazione Protezione dalla pioggia
Dimensione internazionale M
Colore blu
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 200 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura del lino normale
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Non lavare in modo chimico.
Tipo di prodotto Tuta
Riutilizzo Riutilizzabile
Genere Unisex
Con tasche Tasche laterali
Chiusura Chiusura lampo
Modalità di chiusura nascosta si
Caratteristiche Cappuccio; Cuciture incollate; Fascia in vita; Fondo manica; antivento; idrorepellente; traspirante
Categoria di protezione III

Identificazione e classificazione

Codice articolo S452NARM
EAN / GTIN 5036108002559
Codice del produttore S452NARM
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Protezione impermeabile completa ad un prezzo accessibile. Grazie alla chiusura frontale con zip, la tuta è facile da mettere e togliere, e la patta copri cerniera impedisce all'acqua di penetrare. Ha un comodo accesso alle tasche laterali ed un cappuccio con coulisse che può essere arrotolato nell' interno collo.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture saldate per impedire la penetrazione dell'acqua
  • Resistente ed elastico con un look pulito
  • Tasche di accesso laterali
  • Retro vita elastico per una vestibilità sicura
  • Polsino interno elasticizzato
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Orlo regolabile con bottoni per una migliore vestibilità
  • Polsini regolabili per una vestibilità sicura
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Saltex Classic: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, maglia tricot, rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;