• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per troncatura, altezza della lama 32 Articolo successivo: (MNR) 172844, 32.4032LÜK

Codice art.: S04132
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo S04132
EAN / GTIN 4069739509280
Codice del produttore 32.4032LÜK
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, VDI40, portautensile per troncatura, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 32.4032LÜK
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 90,5
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 35 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 29,55 mm
  • Dimensione codolo: VDI40
  • Dimensione interfaccia: Lama troncatrice 32
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno