• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Abstechhalter, Schwerthöhe 32 Nachfolge-Artikel: (MNR) 172844, 32.4032LÜK

Artikel-Nr.: S04132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer S04132
EAN / GTIN 4069739509280
Herstellernummer 32.4032LÜK
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40, Abstechhalter, Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 32.4032LÜK
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90,5
  • Kraglänge (LPR): 35 mm
  • Funktionslänge (WF): 29,55 mm
  • Schaftgröße: VDI40
  • Schnittstellengröße: Abstechklinge 32
  • Kühlung Aufnahme: Außenkühlung