Portautensili combinato per raffreddamento interno ed esterno, diametro 40 mm, 17.BMT40DLB2000

Codice art.: S02713
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
Codice articolo S02713
EAN / GTIN 4069739497846
Codice del produttore 17.BMT40DLB2000
Numero-L L31490 113645
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili statici e adattatori, BMT60B Okuma, attacco cilindrico, raffreddamento interno ed esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 17.BMT40DLB2000
  • Tipo di prodotto: Utensili statici e adattatori
  • Altezza totale (OAH): 95
  • Diametro di montaggio, min. (DCONN): 40 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 120 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 90 mm
  • Dimensione codolo: BMT60B Okuma
  • Dimensione interfaccia: Ø 40,0 (barra di alesatura) mm
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento interno ed esterno