Suport combinat pentru răcire interioară și exterioară

Cod articol: S02713
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
Cod articol S02713
EAN / GTIN 4069739497846
Număr producător 17.BMT40DLB2000
L-Număr L31490 113645
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT60B Okuma, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 17.BMT40DLB2000
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 95
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 40 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 120 mm
  • Lungimea funcției (WF): 90 mm
  • Mărime coadă: BMT60B Okuma
  • Dimensiunea interfeței: Ø 40,0 (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă