BUSSOLA

Codice art.: S.3/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.3/4
EAN / GTIN 3148510544601
Codice del produttore S.3/4

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [″″]: 3/4
  • d [mm]: 25.0
  • d1 [mm]: 27.0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14.0
  • 12-edge [mm]: 12
  • [g]: 68