Dopsleutel , Aandrijving vierkantaandrijving 12,7 mm (1/2″) , Uitgang OGV®-twaalfkantprofiel , SW 3/4″

Artikelnummer: S.3/4
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
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.3/4
EAN/GTIN 3148510544601
Nummer fabrikant S.3/4

Omschrijving

Omschrijving:

  • OGV®-profiel: meer kracht en veiligheid, zacht voor moeren
  • glanzend verchroomd

Kenmerk:

  • A [″]: 3/4
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 27,0
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 14,0
  • 12-kant [mm]: 12
  • [g]: 68