BUSSOLA

Codice art.: S.22H
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo S.22H
EAN / GTIN 3148510540405
Codice del produttore S.22H
Numero-L L60130 801

Descrizione

Descrizione:

  • ProfiloOGV®: più potenza e sicurezza, delicato sui dadi
  • cromato brillante

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26.4
  • d1 [mm]: 30.4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16.5
  • 6-edge [mm]: 6
  • [g]: 101