• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 22 mm

Artikel-Nr.: S.22H
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.22H
EAN / GTIN 3148510540405
Herstellernummer S.22H
L-Nummer L60130 801

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 26,4
  • d1 [mm]: 30,4
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16,5
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 101