CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: R.306-25D
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 25 Nm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.306-25D
EAN / GTIN 3148516935649
Codice del produttore R.306-25D
Numero-L L60130 1623
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 4 %
  • Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per allentare riposizionando gli inserti
  • Numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornite in valigetta di plastica

Proprietà:

  • L [mm]: 271
  • Connessione: 9 x 12
  • Box: BP.D1
  • Potenza [N.m]: 5 - 25
  • Divisione di misura [N.m]: 0.10
  • [kg]: 0.450

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello