LLAVE DINANOMETRICA 25NM

Número de artículo: R.306-25D
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Cuadrado de accionamiento: 1/4
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
Par máximo 25 Nm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Tipo de producto Llave dinamométrica

Identificación y clasificación

Número de artículo R.306-25D
EAN / GTIN 3148516935649
Número del fabricante R.306-25D
Número L L60130 1623
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Precisión de fábrica: ± 4 %
  • Llaves dinamométricas con un solo sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789
  • Suministradas en maletín de plástico

Característica:

  • L [mm]: 271
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D1
  • Potencia [N.m]: 5 - 25
  • División de medida [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,450