Serie bussole attacco 1/4″

Codice art.: R.161-4P6U
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.161-4P6U
EAN / GTIN 3662424075858
Codice del produttore R.161-4P6U
Numero-L L60130 8721
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Include: 1 densità pesante 1/4″ cricchetto reversibile: R.161B.
  • 10 prese 1/4″, esagonali, misure in pollici: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 estensioni 1/4″: L 55 mm
  • R.209
  • - L 100 mm
  • R.210
  • .
  • 1 1/4″ cardine: R.240A.
  • 1 maniglia scorrevole 1/4″: R.120A.
  • 1 manico di cacciavite 1/4″: R.236A.
  • 1 adattatore per bussole 1/4″ con anello elastico standard per inserti 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 14 inserti - drive 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T per viti con testa a croce Phillips®: PH1 - PH2 - PH3.
  • ES.1T per viti con testa a taglio: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 per viti metriche ad esagono cavo: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • EXR.1 per viti Resistorx®: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
  • Fornito con un foglio di pittogrammi per personalizzare la vostra valigia.
  • Valigia vuota: BP.MBOXS.
  • Piastra termoformata S
  • 188 x 105 mm /: PL.S14.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello