• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

1/4″ socket set, 31 pieces, DBOX, performance round head ratchet

Nr art.: R.161-4P6U
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Wersja proste
Liczba narzędzi 31
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Rodzaj produktu Adapter; Czop przesuwny; przegub Cardana; Klucz nasadowy; Przedłużka
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Uchwyt; Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub Phillips (PH); Do śrub płaskich (SL)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu R.161-4P6U
EAN / GTIN 3662424075858
Numer producenta R.161-4P6U
Numer L L60130 8721
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Contains: 1 density heavy duty 1/4″ reversible ratchet: R.161B.
  • 10 sockets 1/4″, hexagonal, inch sizes: R. 7/32' - 1/4' - 9/32' - 5/16' - 11/32' - 3/8' - 13/32' - 7/16' - 1/2' - 9/16'.
  • 2 extensions 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210).
  • 1 1/4″ gimbal: R.240A.
  • 1 sliding handle 1/4″: R.120A.
  • 1 Screwdriver handle 1/4″: R.236A.
  • 1 Adapter for sockets 1/4″ with standard spring ring for inserts 1/4″ - 6.35 mm: R.235.
  • 14 inserts - drive 1/4″ - 6.35 mm - L 25 mm:
  • EP.1T for Phillips® Phillips screws: PH1 - PH2 - PH3.
  • ES.1T for slotted screws: 4.5 - 6.5 - 8.0 mm.
  • EH.1 for metric hexagon socket screws: 1/8' - 5/32' - 3/16' - 7/32'.
  • EXR.1 for Resistorx® screws: TT15 - TT20 - TT25 - TT30.
  • Supplied with a pictogram sheet to personalise your case.
  • Empty case: BP.MBOXS.
  • Hot-formed plate S (188 x 105 mm): PL.S14.