• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ASSORTIMENTO CRICCHETTO 1/4

Codice art.: R.PEJ31
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.PEJ31
EAN / GTIN 3148518722476
Codice del produttore R.PEJ31
Numero-L L60130 5056
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Assortimento 1/4″ - elementi di trasmissione, portabit, bit serie 1, cricchetto reversibile, valigetta ultracompatta, 41 pz.

Fornitura:

  • Switch cricchetto 1/4″: R. PE
  • Estensione 1/4″: 100 mm
  • Bits 1/4″ Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Bits 1/4″ TORX®: T6 - T7 - T8 - T9
  • Bits 1/4″ Esagonale: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  • Bits 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ a taglio: 4 - 5.5 mm
  • Adattatore 1/4″: ECR
  • Fornito in scatola ultracompatta