Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bithouder, bits serie 1, omkeerbare ratel , ultra-compacte doos, 41 st.

Artikelnummer: R.PEJ31
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer R.PEJ31
EAN/GTIN 3148518722476
Nummer fabrikant R.PEJ31
L-nummer L60130 5056

Omschrijving

Omschrijving:

  • Assortiment 1/4″ - aandrijfelementen, bithouder, bitserie 1, omkeerbare ratel , ultracompacte koffer, 41-dlg.

Levering:

  • Schakelratel 1/4″: R. PE
  • Trek 1/4″: 100 mm
  • Sleutels 1/4″ Resistorx®: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Sleutels 1/4″ TORX®: T6 - T7 - T8 - T9
  • Sleutels 1/4″ Binnenzeskant: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  • Sleutels 1/4″ Phillips®: PH1 - PH2 - PH3
  • Sleutels 1/4″ Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Sleutels 1/4″ Gleuf: 4 - 5,5 mm
  • Aansluitstuk 1/4″: ECR
  • Geleverd in ultracompacte doos