• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE DINAMOMETRICA

Codice art.: R.306-25D
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
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
Coppia massima 25 Nm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo R.306-25D
EAN / GTIN 3148516935649
Codice del produttore R.306-25D
Numero-L L60130 1623
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Precisione franco fabbrica: ± 4 %
  • Chiavi dinamometriche con un senso di rotazione che possono essere utilizzate per allentare riposizionando gli inserti
  • Numerate, fornite con certificato di taratura ISO 6789
  • Fornite in valigetta di plastica

Proprietà:

  • L [mm]: 271
  • Connessione: 9 x 12
  • Box: BP.D1
  • Potenza [N.m]: 5 - 25
  • Divisione di misura [N.m]: 0.10
  • [kg]: 0.450