CLE DYNAMO 25NM

Réf.: R.306-25D
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article R.306-25D
EAN / GTIN 3148516935649
Réf. fabricant R.306-25D
Article hors catalogue L60130 1623

Description

Description:

  • Force du produit: Précision départ usine: ± 4 %
  • Clés dynamométriques avec un sens de rotation utilisable pour le desserrage par inversion des inserts
  • Numérotées, livrées avec certificat d'étalonnage ISO 6789
  • Livrées en coffret plastique

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 271
  • Raccord: 9 x 12
  • Caisse: BP.D1
  • Puissance [N.m]: 5 - 25
  • Division de mesure [N.m]: 0,10
  • [kg]: 0,450