• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elmetto di sicurezza Expertline (cricchetto scorrevole) White R

Codice art.: PS60WHR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Regolazione taglia: Privi di silicone
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
Colore bianco
Materiale elmetto HDPE
Norma DIN EN 397
Regolazione taglia Privi di silicone
Resistenza alle basse temperature -10 °C
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS60WHR
EAN / GTIN 5036108390731
Codice del produttore PS60WHR
Numero-L L01840 428
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il nostro elmetto di sicurezza industriale leggero è progettato per garantire un comfort e una protezione ottimali. Grazie ai fori di ventilazione presenti nella calotta del casco, consente un'eccellente circolazione dell'aria, mantenendo fresca la testa di chi lo indossa. L'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto a scorrimento garantisce una vestibilità sicura e regolabile, mentre il design esteso del guscio posteriore offre una maggiore protezione della nuca. L'elmetto è inoltre dotato di fessure laterali universali, di una grondaia per la pioggia e di un design regolare della visiera. Con una fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort, questo elmetto è una scelta affidabile per un lavoro al sicuro e confortevole.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Calotta del casco con bordo salva-goccia
  • Il design della calotta posteriore è stato esteso per una maggiore protezione
  • Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
  • Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
  • Calotta del casco in HDPE
  • Design a visiera regolare
  • Fessure laterali universali (30 mm)
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;