• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Elmetto Endurance Plus Royal Blue R

Codice art.: PS54RBR
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà del casco: Elektrische Isolierung
  • Regolazione taglia: Privi di silicone
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
Proprietà del casco Elektrische Isolierung
Colore blu
Materiale elmetto ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regolazione taglia Privi di silicone
Resistenza alle basse temperature -30 °C
Omologazione fino a V 1000Vac
Resistente agli spruzzi di metallo fuso (MM)
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS54RBR
EAN / GTIN 5036108324187
Codice del produttore PS54RBR
Numero-L L01840 108156
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Il casco Endurance Plus con calotta in ABS non ventilata è dotato di una bardatura a punti di sospensione in tessuto con regolazione della taglia a cricchetto e viene venduto con una mentoniera a punti inclusa.,

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
  • Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Sottogola incluso
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Proprietà elettriche ( 440Vac)
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • CE-CAT III
  • Protezione contro il metallo fuso
  • Deformazione laterale
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
  • AS/NZS 1801

Materiale:

Materiale: ABS;