Cuffia Premium Grey R

Codice art.: PS46GRR
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Premium Kapselgehörschutz Grau
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Colore grigio
Variante Staffe per la testa
Materiale staffa Poliuretano (PU)
Materiale custodia Acrilonitrile-butadiene-stirene copolimero (ABS); Cloruro di polivinile (PVC)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore
Valore SNR (valore di isolamento) 34 dB
Normativa EN 352-1
Attenuazione del rumore Es. passiva
Riutilizzo Riutilizzabile
Categoria di protezione dei DPI III

Identificazione e classificazione

Codice articolo PS46GRR
EAN / GTIN 5036108296446
Codice del produttore PS46GRR
Numero-L L01840 484
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Questa cuffia Premium è il nostro top di gamma per la protezione dell'udito. L'archetto imbottito in PU è ultra leggero e offre il massimo comfort durante i lunghi periodi di utilizzo. Stile moderno con padiglioni auricolari con supporti regolabili per una vestibilità ottimale.

Proprietà:

  • Banda imbottita per comfort
  • Sistema regolabile dual pin per una migliore vestibilità
  • Livello di attenuazione SNR 34 dB
  • Leggero e robusto
  • Cuciture in contrasto
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 34dB)

Materiale:

Materiale: ABS; Schiuma PU; PVC;