• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pacchetto software per bilance PCB 1000-2-Rez, intervallo di peso 1,2 kg, leggibilità 10 mg

Codice art.: PCB 1000-2-Rez
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo PCB 1000-2-Rez
EAN / GTIN 4045761484085
Codice del produttore PCB 1000-2-Rez
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Combinando KERN PCB con EasyTouch SET-21, è possibile gestire le ricette e salvarle in modo immodificabile in base al ruolo dell’utente. Quando si esegue una ricetta, EasyTouch Formulation guida l’utente attraverso la ricetta componente per componente e fornisce assistenza per un dosaggio accurato con l’assistente di dosaggio ottico e acustico
  • Eliminazione degli errori: EasyTouch vi aiuta a evitare errori come componenti sbagliati o indicazioni di peso imprecise
  • La funzione di correzione rileva e visualizza i riempimenti eccessivi. Se non è più possibile prelevare un prodotto, EasyTouch può adattare automaticamente la ricetta e prevenire così la perdita di risorse costose o scarse
  • Incluso nel pacchetto: Bilancia di precisione KERN PCB 1000-2, software EasyTouch SET-01 Base, software EasyTouch SET-21 Formulation, adattatore interfaccia USB KERN KUP-03