• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Semi-maschera Vancouver Blue S/M U

Codice art.: P431BLUS/M
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P431BLUS/M
EAN / GTIN 5036108390281
Codice del produttore P431BLUS/M
Numero-L L01840 108026
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Sperimentate una vestibilità e un comfort superiori con la nostra semimaschera premium realizzata in silicone di alta qualità. Il doppio attacco del filtro a baionetta garantisce un eccezionale bilanciamento del peso e un ampio campo visivo, mentre i portafiltro in ABS e la valvola di espirazione frontale offrono una protezione superiore. L'imbracatura di supporto è fissata al corpo rigido della maschera, evitando segni sul viso dell'utente e garantendo una vestibilità più uniforme. Disponibile in due misure per una vestibilità perfetta, questa maschera è anche facile e veloce da smontare per la pulizia. Filtri venduti separatamente.

Proprietà:

  • Attacco filtro a doppia baionetta
  • Smontaggio rapido e semplice per la pulizia
  • Filtri venduti separatamente
  • Disponibile in 2 taglie per una vestibilità perfetta
  • Compatibile con i filtri P902, P921, P941, P952, P971
  • Imbracatura di sospensione a 4 punti in plastica per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Chiusura con strap regolabili per taglie flessibili
  • Leggero e confortevole
  • Scatola di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • CE-CAT III
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 140: 1998

Materiale:

Materiale: Silicone;