• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kit mezza maschera Auck Blue M U

Codice art.: P418BLUM
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo P418BLUM
EAN / GTIN 5036108331420
Codice del produttore P418BLUM
Numero-L L01840 1156
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

Kit pronto all'uso composto da una semimaschera media P410 Auckland e due filtri combinati P970 (protezione ABEK1P3). La semimaschera P410 ha una vestibilità eccellente ed è estremamente confortevole per lunghi periodi di utilizzo. I doppi filtri aiutano a bilanciare il peso senza ostacolare la visione di chi li indossa. Questo kit è ideale per chi lavora con i pesticidi.

Proprietà:

  • Comprende una semimaschera media P410 e due filtri P970
  • Design compatto a basso profilo per la massima visibilità e facilità di movimento
  • Semimaschera economica realizzata in morbido ma resistente TPE
  • Imbracatura regolabile a sgancio rapido per il massimo comfort e praticità
  • Valvola di esalazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e garantire il massimo comfort in condizioni di umido
  • Eccellenti prestazioni del test di adattamento del viso
  • Ultra leggero per lunghi utilizzi
  • Compatibile con i filtri P900, P920, P940, P950, P970
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 140: 1998
  • EN 143 Type P (3)
  • EN 14387 Type ABEK (1)

Materiale:

Materiale: TPE;