Mascherina protettiva modellata FFP3 con valvola (confezione da 10) Bianca 0

Codice art.: P311WHR
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco perla
Serie P311
Imballaggio Scatola
Colore bianco

Identificazione e classificazione

Codice articolo P311WHR
EAN / GTIN 5036108444540
Codice del produttore P311WHR
Numero-L L01840 113440
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Provate il massimo comfort e protezione con la nostra mascherina respiratoria FFP3 senza metallo con valvola.
  • Grazie alla bassa resistenza respiratoria e alla morbida guarnizione in schiuma, è ergonomica e si adatta alla maggior parte delle forme del viso.
  • La fascia regolabile consente di rimuovere facilmente la maschera, mentre la potente valvola di espirazione riduce efficacemente il calore e l’umidità all’interno della maschera.
  • Grazie al test di ostruzione delle dolomiti per il massimo comfort respiratorio, è la scelta perfetta per le vostre esigenze respiratorie.

Proprietà:

  • Valvola di espirazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e offrire comfort quando la maschera viene utilizzata in condizioni di caldo e umidità
  • Ponte nasale morbido per una vestibilità salda e confortevole
  • La fascia rimovibile consente una facile rimozione
  • La guarnizione interna in schiuma garantisce una tenuta sicura della superficie
  • 100% privo di metalli
  • Test di tenuta Dolomit opzionale (D) per un maggiore comfort respiratorio e prestazioni di filtrazione più durature
  • Box di vendita come supporto per la presentazione
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo modello
  • Non magnetico - privo di nichel e ferro