Mascherina protettiva Dolomite FFP2 a triplo strato con valvola (confezione da 10) Bianca 0

Codice art.: P261WHR
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
Tonalità cromatica, bianco Bianco puro
Parte descritta, Bianco puro Maskenkörper; Kopfbänder
Serie Dolomite
Denominazione originale prodotto Dreifach gefaltete Dolomite FFP2-Atemschutzmaske mit Ventil
Imballaggio singoli
Colore blue; white

Identificazione e classificazione

Codice articolo P261WHR
EAN / GTIN 5036108434824
Codice del produttore P261WHR
Numero-L L01840 113333
Produttore/persona responsabile Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il design flessibile a tripla piega si adatta a diverse forme del viso
  • Morbido cuscinetto nasale per una vestibilità sicura e confortevole
  • Confezionato in singoli sacchetti di plastica per una conservazione igienica e adatto all’uso in distributori automatici.
  • Testato contro l’intasamento causato dalla dolomite

Proprietà:

  • Forma flessibile che consente di ripiegare la maschera in modo piatto
  • Valvola di espirazione ad alte prestazioni per ridurre il calore e offrire comfort quando la maschera viene utilizzata in condizioni di caldo e umidità
  • Ponte nasale regolabile per una migliore vestibilità e una minore formazione di appannamento sugli occhiali
  • Imbottitura in schiuma intorno al ponte nasale per un comfort aggiuntivo
  • Confezionato singolarmente in sacchetti igienici riutilizzabili
  • Test di tenuta Dolomit opzionale (D) per un maggiore comfort respiratorio e prestazioni di filtrazione più durature
  • 100% privo di metalli
  • Confezioni personalizzate per distributori automatici
  • Box di vendita come supporto per la presentazione
  • con certificazione CE
  • CE-CAT III
  • Nuovo modello