simmill PX codolo di fresatura, acciaio, codolo tondo, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Codice art.: P10.1206.15 B ST
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo P10.1206.15 B ST
EAN / GTIN 4069769212341
Codice del produttore AK28
Numero-L L23830 153
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill PX gambo per fresatura
Acciaio, gambo tondo, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T8F
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Con alimentazione di refrigerante = Sì / Sì
  • L1 = 74,0 mm
  • ØDg6 = 12,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Vite = ATK3