• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

simmill PX Fräserschaft, Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ, D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Artikel-Nr.: P10.1206.15 B ST
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
Artikelnummer P10.1206.15 B ST
EAN / GTIN 4069769212341
Herstellernummer AK28
L-Nummer L23830 153
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill PX Fräserschaft
Stahl, Rundschaft, DIN 1835 B, IKZ
D= mm, L2=15 mm, D1=6 mm

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T8F
  • ØD1 = 6,0 mm
  • Mit Kühlmittelzufuhr = Ja / Yes
  • L1 = 74,0 mm
  • ØDg6 = 12,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • Schraube = ATK3