• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di microscopi con zoom stereo KERN OZL 963, Trinokular, , 0,7 x - 4,5 x, 4,5W LED (reflected)

Codice art.: OZL 963
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Identificazione e classificazione

Codice articolo OZL 963
EAN / GTIN 4045761189447
Codice del produttore OZL 963
Numero-L L40250 1891
Produttore/persona responsabile Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrizione

Descrizione:

  • Set già predefinito, composti da una testa per stereomicroscopio, uno stativo universale, un supporto, un'illuminazione ad anello e un parapolvere della nostra gamma
  • Facile – pratico – conveniente
  • Potrete evitarvi la lunga configurazione e l’imbarazzo della scelta nella combinazione dei vari componenti. Avrete quindi una soluzione economica e molto flessibile per la vostra postazione di lavoro al microscopio
  • Informazioni dettagliate sui singoli componenti sono reperibili nella rispettiva descrizione del prodotto relativa al singolo articolo