• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sandali antinfortunistici S1 NADIA XB 41

Codice art.: NADIA XB 41
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo NADIA XB 41
EAN / GTIN 4044348738559
Codice del produttore NADIA XB 41
Produttore/persona responsabile Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descrizione

Descrizione:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraleggera e tessuti funzionali con una struttura di ventilazione ottimale
  • Ventilazione ottimale grazie agli intagli dell'albero e agli inserti in rete
  • Due cinghie in chiusura a strappo regolabili singolarmente per un supporto ideale
  • puntale alluminio
  • Fodera funzionale in tessuto traspirante e microfibra
  • Soletta in vera pelle
  • Inserto per plantare comfort intercambiabile ERGO-SOFT ESD
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche
  • Tecnologia Vario multiflex®
  • Suola esterna TPU donna sport ESD