• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill H2 fresa a disco, scanalatura, troncatura e scanalatura, ØDS=100 mm, tmax=18 mm, denti=

Codice art.: MH2.80.0100.06.20.IC R
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo MH2.80.0100.06.20.IC R
EAN / GTIN 4069769206791
Codice del produttore A207
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

Fresa a disco SIMTEK simmill H2
Fresa per scanalature, troncature e scanalature
ØDS=100 mm, tmax=18 mm, denti=

Parametri tecnici:

  • tmax = 18,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vite = A2DK
  • Cacciavite = T15F
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 100,0 mm