simmill H2 kolutni rezkar, rezkanje utorov, delitev in zarezovanje, ØDS=100 mm, tmax=18 mm, zobje=

Št. art.: MH2.80.0100.06.20.IC R
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka MH2.80.0100.06.20.IC R
EAN/GTIN 4069769206791
Številka proizvajalca A207
Proizvajalec/odgovorna oseba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Opis

Opis:

SIMTEK simmill H2 kolutni rezkar
Rezkar za rezkanje utorov, delcev in rež
ØDS=100 mm, tmax=18 mm, zobje=

Tehnični parametri:

  • tmax = 18,0 mm
  • ØD2 = 22,0 mm
  • h = 40,0 mm
  • w≥ = 1,91 mm
  • w≤ = 2,4 mm
  • Vijak = A2DK
  • Vijačnik = T15F
  • ZEFP = 6
  • ØDS = 100,0 mm